※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の マジックディスク・サンディングペーパー
PFERD 馬印の ディスクパッド
ディスクペーパー "コンビクリック" フェルトディスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1枚)
注文コード
20077882
品番
948224
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,832
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
油脂研磨材を使用して最終仕上げができます。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。
外径(Φmm)
100
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
用途
ステンレス素材やプレス金型、射出成型金型の光沢仕上げ、鏡面仕上げに。
トラスコ品番
765-3450
材質
フェルト
適合材
ステンレス素材、プレス金型、射出成型金型
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご利用にはコンビクリック用バックパッドが必要です。