948200 ディスクペーパー "コンビクリック" 不織布ディスク PNERタイプ PFERD 馬印 20077916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

948200 ディスクペーパー "コンビクリック" 不織布ディスク PNERタイプ PFERD 馬印 20077916 948200 ディスクペーパー "コンビクリック" 不織布ディスク PNERタイプ PFERD 馬印 20077916 948200 ディスクペーパー "コンビクリック" 不織布ディスク PNERタイプ PFERD 馬印 20077916 948200 ディスクペーパー "コンビクリック" 不織布ディスク PNERタイプ PFERD 馬印 20077916

ディスクペーパー "コンビクリック" 不織布ディスク PNERタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1枚) 注文コード20077916 品番948200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,841
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

耐久性と研磨力に優れるシリコンカーバイドを練りこんだ不織布のディスクです。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。

外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])9550 タイプミディアムハード 材質不織布/シリコンカーバイド 用途ステンレスの表面研磨に。 トラスコ品番765-3433 適合材ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご利用にはコンビクリック用バックパッドが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする