948170 ディスクペーパー "コンビクリック" 不織布ディスク ソフトタイプ PFERD 馬印 20077934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

948170 ディスクペーパー "コンビクリック" 不織布ディスク ソフトタイプ PFERD 馬印 20077934 948170 ディスクペーパー "コンビクリック" 不織布ディスク ソフトタイプ PFERD 馬印 20077934 948170 ディスクペーパー "コンビクリック" 不織布ディスク ソフトタイプ PFERD 馬印 20077934 948170 ディスクペーパー "コンビクリック" 不織布ディスク ソフトタイプ PFERD 馬印 20077934

ディスクペーパー "コンビクリック" 不織布ディスク ソフトタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1枚) トラスコ品番765-3409 注文コード20077934 品番948170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,004
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

耐久性が高く、研磨力に優れる不織布のディスクです。柔らかい繊維を使用しているので非研磨材を痛めることなく研磨できます。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、局面の研磨も可能です。

外径(Φmm)100 粒度100 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 用途ステンレスのマット仕上げ、真鍮、銅、チタン、アルミの研磨 トラスコ品番765-3409 材質不織布/酸化アルミナ 適合材ステンレス、真鍮、銅、チタン、アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご利用にはコンビクリック用バックパッドが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする