曜日別特売
70 刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 20079045

 

70 刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 20079045
70 刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 20079045
70 刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 20079045
70 刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 20079045
モノタロウ

刷毛 万能タイプ 筋違

(832件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本
刷毛幅(mm)70
玉厚(mm)14
毛丈(mm)38
内容量1本注文コード20079045品番70
販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。

用途
万能用
刷毛幅(mm)
70
毛丈(mm)
38
玉厚(mm)
14
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、化繊
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※用途以外に使用しないでください。

コストパフォーマンス抜群!使い捨てでもにじゅうまるの価格です!
水性・油性塗料に使用可能ちょうどいいコシ感

ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく! ※個人の感想です。
この価格にして品質(毛が抜けにくく)がよく、持ちが良い 注文番号27155476 塗装作業用 星5つ
塗料の含み、しなやかな腰で使い易く、価格も廉価 注文番号20079027 木部塗装作業時 星5つ
なめらかでサイズもよくしっかりしていてきれいに仕上がりました 注文番号20079045 杉板の床材塗装 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

万能用刷毛(筋違).
この動画は、219人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:832 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-17
用途: 外壁のプライマー処理用に
建設業・工事業

外壁コーキングを張替え時に下地処理でプライマーを塗るのに使用しました。
お値段がお安いですが、普通に調子よく使用できました。
良い商品です。

1人が参考にしています
2026-08-01
用途: 便利に使える
サービス業

我が家の屋根のペンキ塗りには、いつもモノタローさんの万能タイプ刷毛を使っています。塗る場所によって、大小の刷毛を使い分けて塗装を仕上げています。リーズナブルな価格で助かります。

2026-10-16
用途: リフォーム用
不動産業

外壁塗装用に購入しましたが、まったく問題なくつかえ満足です。

2026-05-16
用途: 洗車に使用 50mmタイプ
自動車・二輪車・自転車関連業

パネルの隙間やエンブレムに使用。毛先がやわらかいので傷つくようなことはありません。頻繁に使うわけではないので一年以上持ちます。毛先が広がったり、固くなったら交換します。どこでも売ってますけど品質のわかってるモノタロウさんの品しか買いません。

2026-07-08
用途: 精密機器の清掃に
教育・研究機関

全く毛羽立たず、ホコリも出ず、とても満足の品でした。新品の刷毛は毛をバサバサと払ってから使うものと思い込んでいましたが、バサバサしても何も出ませんでした。思うようにホコリや粉を掃くことができて大満足です。

対象商品 : 20079036
2026-05-17
用途: 毛抜けが少ない
サービス業

ペンキ塗りのほかに、車の洗車時の溝なとに使うと便利。
ある程度使ってから本来の刷毛として使い捨てている。
安価で毛抜けも少ないのでありがたい

1人が参考にしています
対象商品 : 20079027
2026-06-18
用途: ウッドデッキの塗装に

ウッドデッキをキシラデコールで塗装するために。
デッキ材の間を塗るために。
コスパgoodです。

1人が参考にしています
対象商品 : 20079027
2026-06-10
用途: 木材の塗装作業
運輸・通信業

ナフサ不足で薄め液が手に入らないので、残っている油性塗料を使い切り刷毛は使い捨てにする目的で購入しました。値段は安いが普通に使えて満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする