30 刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 20079027

 

30 刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 20079027
30 刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 20079027
30 刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 20079027
30 刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 20079027
30 刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 20079027
モノタロウ

刷毛 万能タイプ 筋違

(820件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本
刷毛幅(mm)30
毛丈(mm)34
玉厚(mm)13
内容量1本注文コード20079027品番30
在庫数量:残り25953点です
販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。

用途万能用刷毛幅(mm)30毛丈(mm)34玉厚(mm)13形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※用途以外に使用しないでください。

コストパフォーマンス抜群!使い捨てでもにじゅうまるの価格です!
水性・油性塗料に使用可能ちょうどいいコシ感

ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく! ※個人の感想です。
この価格にして品質(毛が抜けにくく)がよく、持ちが良い 注文番号27155476 塗装作業用 星5つ
塗料の含み、しなやかな腰で使い易く、価格も廉価 注文番号20079027 木部塗装作業時 星5つ
なめらかでサイズもよくしっかりしていてきれいに仕上がりました 注文番号20079045 杉板の床材塗装 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

万能用刷毛(筋違).
この動画は、215が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:820
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-16
用途: 洗車に使用 50mmタイプ
自動車・二輪車・自転車関連業

パネルの隙間やエンブレムに使用。毛先がやわらかいので傷つくようなことはありません。頻繁に使うわけではないので一年以上持ちます。毛先が広がったり、固くなったら交換します。どこでも売ってますけど品質のわかってるモノタロウさんの品しか買いません。

対象商品 : 20079036
2026-05-17
用途: 毛抜けが少ない
サービス業

ペンキ塗りのほかに、車の洗車時の溝なとに使うと便利。
ある程度使ってから本来の刷毛として使い捨てている。
安価で毛抜けも少ないのでありがたい

2026-05-03
用途: 塗装、樹木の切り口保護材塗布
農・林・水産業

毛抜けが多いですね。使用する前に強めに引っ張って抜けるのは抜いていますが、それでも塗装中に抜けてくるのがあります。安価なのでしかたないのかもしれません。油性塗料では刷毛は使い捨てにしたいので、使い方を工夫するか、別のにするか思案中です。

2026-03-11
用途: 洗浄用
農・林・水産業

中性洗剤を付けて洗うのに使うのが便利です
細かいところまで洗うことができ歯ブラシみたいにキズが付きません
洗うものは絵具のパレットからサッシのレール、自動車部品等…

対象商品 : 20079027
2026-05-27
用途: 玄関ドアの塗装
その他業種

3本購入しましたが一本で作業終わりました。コスパ最高でした~

対象商品 : 20079036
2026-04-08
用途: 家のメンテ
その他業種

使いやすいです。毛は柔らかいので、たっぷりペンキを吸い込んでくれるので、何回か付け直す必要がありませんでした。

対象商品 : 20079027
2026-06-01
用途: 安くて良いです
製造業

ヒャッキンの物使っていたとき有りますが、しっかりと保管しておけば、また使えるので良いです。ヒャッキンは完全に使い捨てでした。

2026-01-25
用途: バイクパーツ塗装
不動産業

バイク外装パーツの塗装前の脱脂に使用しました。毛の質感はよいのですが
抜け毛があり、パーツに付着してしまうことがありました。他の物と比較したわけではありませんので、この程度が普通なのかはわかりませんが、少し気になりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする