E70050SAN1 LED防犯灯 LEDioc STREET 10VA 岩崎電気 20079377

E70050SAN1 LED防犯灯 LEDioc STREET 10VA 岩崎電気 20079377 E70050SAN1 LED防犯灯 LEDioc STREET 10VA 岩崎電気 20079377

LED防犯灯 LEDioc STREET 10VA

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20079377 品番E70050SAN1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来品より明るく軽量
初期コストもさらに削減
蛍光灯20W×1灯用防犯灯と比較して約60%省エネ。
耐雷サージ電圧15kVの誘導雷に耐えることができるよう照明器具、内蔵電源装置共に設計上配慮しています。

保護等級IP44 用途防犯照明 材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)アクリル メタリックシルバー 質量(g)420 使用温度範囲(℃)-20〜+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)8.8 入力電圧(V)100 定格寿命(時間)60000(光束維持率88.5%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.9 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20079377
2017-12-24
用途:
作業には使っていない

時折利用していますが、いつもの様に予定通りの製品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
20079368
2017-10-17
用途:
車庫の外灯&防犯灯
その他業種

明るさは充分です。上カバーがあれば本体の汚れが防げますね欲しいです!

1人が参考にしています
対象商品:
20079368
2016-11-14
用途:
駐車場の常夜灯として

明るくて自動点滅も丁度よい。あとはどれくらい耐久性があるか楽しみです。

対象商品:
20079368
2016-12-26
用途:
蛍光灯の街灯からLEDに交換
有限会社スズデン 様

蛍光灯に比べると、光軸の拡散が少なく 交換したばかりは少し違和感がありました。

対象商品:
20079368
2016-10-29
用途:
屋外照明
いしだ整形外科 様 (医療・福祉・介護関連業)

驚く程小さいですが、光量十分です。
お試しで一つ購入しましたが、この後、大量に購入します。

対象商品:
20079368
2016-08-01
用途:
賃貸駐車場に設置
建設業・工事業

小型薄型のLED防犯灯、シンプルで明るく都会的なデザインは、
設置後にお客様にも喜んで頂けました。
公共施設にも多く使用される信頼の岩崎電気製はまちがいありませんでした。

対象商品:
20079377
2017-07-03
用途:
自宅の庭に設置
医療・福祉・介護関連業

価格も安価で、良い製品でした。
取付け当日から、早速使用してます。

対象商品:
20079368
2016-11-18
用途:
不良水銀灯の代替え品
その他業種

非常に軽量であり取り付けが簡単で、消費電力の割に非常に明るかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする