商品単体画像
JEJアステージ
JEJアステージの イベント・ノベルティ・行楽用品
JEJアステージの アウトドア・行楽用品
JEJアステージの クーラー&ジャグ
コアフラックス クーラーボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20079441
品番
#44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
発泡断熱材厚み約2倍(メーカー従来品比較)で保冷力がUPしたクーラーボックス。
付属品
仕切りM×1 トレーM×1
質量(kg)
6
色
インディゴグレー
高さ(mm)
435
内高(mm)
355
内寸奥行(mm)
242
内寸幅(mm)
425
外寸法・幅(mm)
529
外寸法・奥行(mm)
419