商品単体画像
JEJアステージ
JEJアステージの イベント・ノベルティ・行楽用品
JEJアステージの アウトドア・行楽用品
JEJアステージの クーラー&ジャグ
コアフラックス クーラーボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20079450
品番
#65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
発泡断熱材厚み約2倍(メーカー従来品比較)で保冷力がUPしたクーラーボックス。
付属品
仕切りL×1 トレーL×1
質量(kg)
7.7
色
インディゴグレー
高さ(mm)
435
内高(mm)
355
内寸奥行(mm)
287
内寸幅(mm)
545
外寸法・幅(mm)
712
外寸法・奥行(mm)
464