商品単体画像
JEJアステージ
JEJアステージの イベント・ノベルティ・行楽用品
JEJアステージの アウトドア・行楽用品
JEJアステージの クーラー&ジャグ
コアフラックスクーラーボックス仕切り S(#26対応)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20079459
品番
S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
コアフラックスクーラーボックス専用の仕切板Sとなります。適合サイズ26L。
幅(mm)
300
色
ブラック
高さ(mm)
190
質量(g)
110
奥行(mm)
10