商品単体画像
JEJアステージ
JEJアステージの イベント・ノベルティ・行楽用品
JEJアステージの アウトドア・行楽用品
JEJアステージの クーラー&ジャグ
コアフラックスクーラーボックス仕切り M(#34#44対応)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20079468
品番
M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
コアフラックスクーラーボックス専用の仕切板Mとなります。適合サイズ34L/44L。
幅(mm)
300
色
ブラック
高さ(mm)
280
質量(g)
160
奥行(mm)
10