商品単体画像
JEJアステージ
JEJアステージの イベント・ノベルティ・行楽用品
JEJアステージの アウトドア・行楽用品
JEJアステージの クーラー&ジャグ
コアフラックスクーラーボックス用トレーM(#26#34#44対応)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20079486
品番
M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
コアフラックスクーラーボックス専用のトレーMとなります。適合サイズ26L/34L/44L。
色
ブラック
高さ(mm)
49
質量(g)
210
内高(mm)
46
内寸奥行(mm)
276
内寸幅(mm)
191
外寸法・幅(mm)
235
外寸法・奥行(mm)
310