商品単体画像
JEJアステージ
JEJアステージの イベント・ノベルティ・行楽用品
JEJアステージの アウトドア・行楽用品
JEJアステージの クーラー&ジャグ
コアフラックスクーラーボックス用トレーL(#65対応)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20079495
品番
L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
コアフラックスクーラーボックス専用のトレーLとなります。適合サイズ65L。
色
ブラック
高さ(mm)
49
質量(g)
280
内高(mm)
46
内寸奥行(mm)
322
内寸幅(mm)
257
外寸法・幅(mm)
300
外寸法・奥行(mm)
355