ヘキサゴンレンチは長短2セット、セット物で持っているが、よく使うサイズは別途単品で購入して、取り出しやすい場所に置いておく方が作業効率があがる。
セット物は、ケースに入って、紛失しにくいけど、いちいち取り出すのが面倒だ。
そういうわけで、よく使うサイズは単品を買っている。
MonotaROブランドだが、特に品質が落ちるとか、使いにくいとかはない。
少し短かったのですが、作業できました。20㎝サイズが欲しいです。
貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。
気に入って使っていたダイヤモンドチップ加工のアレン3mmの補填として購入しました。
本当は同じくダイヤモンドチップ加工されたアレンが欲しかったのですが、用意されていなかったのでこちらを購入。ダイヤモンドチップタイプと比べると見劣りありますが、特に使用に不都合はありません。
この大きさのを多用することから、セット一式からよく紛失します。安価で購入でき助かってます。使用感は問題なしです。
モノタロウブランドのセット品(色付きの品)の中の1.5mmが角が丸くなったので替え用に買いました。新しいからか穴にピッタリはまり耐久性はまだわかりませんがセット品の物より品櫃が良さそうです。