巾木 51幅 面取り

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) ウォールナットダーク色 注文コード20083686 品番MHA-10B19D1【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別) アウトレット
¥1,7981,498
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 長さ(mm)1970 寸法(mm)1970×51×7 ウォールナットダーク色 基材MDF 表面オレフィン化粧シート貼り
注意
※カナエル造作材の開口枠等他部材は窓枠としては使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする