三相電圧+逆相欠相リレー K8AK-PM

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格入力電圧(V)三相3線モード: AC380、400、415、480 三相4線モード: AC220、230、240、277 注文コード20083781 品番K8AK-PM2【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別) アウトレット
¥42,98034,980
この商品は定格入力電圧など5種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 仕様三相電圧+逆相欠相リレー 出力1c×2リレー出力 幅(mm)22.5 ケース色N1.5 電源電圧(V)- 電気フェーズ- 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 電源(V)三相3線: AC380、400、415、480 三相4線: AC220、230、240、277 接点構成SPDT 定格入力電圧(V)三相3線モード: AC380、400、415、480 三相4線モード: AC220、230、240、277 最小動作温度(℃)-20 遅延時間(秒)0.1〜 30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする