アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア
アズピュア(アズワン)の クリーンウェア
アズピュア(アズワン)の つなぎ クリーンウェア
アズピュア CRウェア (フード別・センターファスナー型)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
青
サイズ
2L
注文コード
20083957
品番
22120B【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,010
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
素材発塵が少ないウェアです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
青
サイズ
2L
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
左腕ペン挿し付き、クラス100対応、袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし
材質
導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
胸囲(cm)
124
股下(cm)
78
総丈(cm)
168
表面抵抗値(Ω)
10
5〜9
/□
裄丈(cm)
92
アズワン品番
1-2277-03
注意
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。
※フード・マスク・手袋・靴は別売です。