※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

導電性布テープ E05Uシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)15 特性導電性、柔軟性、屈曲性 アズワン品番1-9681-12 注文コード20083991 品番E05U1520【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,810 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) アウトレット
¥6,6984,498
この商品はテープ幅・特性・アズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る

導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します。柔軟性・屈曲性に優れています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.1 アズワン品番1-9681-12 特性導電性、柔軟性、屈曲性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする