プレートベンチレッグ・中間ベンチレッグ OBTシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<プレートベンチレッグ・中間ベンチレッグ>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応ベンチ:OBT-LH、OBT-SH、質量:0.24kg 注文コード20084070 品番OBT-WL【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別) アウトレット
¥7,4982,798
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

薄形アルミ光学ベンチ(OBT-LH/SH)に取り付けて、±10mmの高さ調整機能を持たせることができます。
OBA-SHに使用する場合は、CAA-25LSをご使用ください。※光学ベンチ用キャリア(CAA-25LS)を取り付ける場合、M4×6の六角穴付ボルトが2本必要になります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様【<プレートベンチレッグ・中間ベンチレッグ>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応ベンチ:OBT-LH、OBT-SH、質量:0.24kg アズワン品番61-6962-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする