オーミケンシ
オーミケンシの スリッパ
オーミケンシの 業務用スリッパ
プリペラ柄ストライプスリッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
20084277
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
色
ネイビーブルー
材質
ポリエステル100%、底面/PVC(全面滑り止め付き)
タイプ
前閉じタイプ
サイズ(cm)
約26.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
スリッパ