※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
5.75ton/M24 シャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20084289
品番
EA638F-60【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,600
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA638F-60
材質
ステンレス
ねじ径
M24
使用荷重(t)
5.75