多芯型ケーブルグランド(2芯)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ネジ外径C1(Φmm)25 ねじの呼びM25×1.5 注文コード20084535 品番MG25A-H2-08B-ST【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り39点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別) アウトレット
¥899459
この商品はネジ外径C1・ねじの呼びなど115種類から選べます 他の種類を見る

多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。

材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 適合電線径(Φmm)8.7〜6.4 ねじの呼びM25×1.5 取付穴径(Φmm)25.5〜26 ネジ長C2(mm)10 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 シール多芯型(2芯) 使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160) 取付ねじMネジ 取付部Mネジ 最小内径(Φmm)グランド本体:19 防水保護等級IP68/5気圧 ネジ外径C1(Φmm)25 スパナサイズ(mm)A/F部:33/33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43757885
2019-09-17
用途:
信号ケーブルの通線

2芯が通せる防水・防塵のケーブルグランドが必要で、ピッタリでした。
現状で不満はありませんが、メンテナンスの簡便化のため、防水ゴムの穴あきカラーにスリットが入っていて、電線にプラグを付けたまま取り付け取り外しができるともっと使いやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06528262
2018-10-01
用途:
屋外ボックスのケーブル配線用
コスモス 様

しっかり固定され、防水にも満足。
種類が多いのでケーブル太さに細かく対応できる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする