コニシ
コニシの シーリング
コニシの ガラス/サッシ回り
シリコンコーク
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(333mL×20本)
色
ステンカラー
注文コード
20084569
品番
05366【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,980
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性に優れる。
耐熱・耐寒性に優れ、-40℃〜+150℃の温度範囲での使用に耐える。
耐薬品性に優れる。
低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い。
肉やせが少ない
用途
ガラス間およびガラスまわり目地のシール。
内装タイル目地のシール。
配管取付け部・ダクトまわりのシール。
耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
変成シリコーン樹脂系
色
ステンカラー
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
入数
1箱(20本組)
特性
耐候・耐熱・耐寒・耐薬品