※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

石英ボート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20085294 品番 5mL
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥11,440
販売価格(税別)
10,400
材質石英ガラス 寸法(mm)20×77×11 容量(mL)5 アズワン品番3-2443-04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20085285
2024-06-15
用途:
粉体試料の水素還元処理
国立大学法人岩手大学 様 (教育・研究機関)

形がいびつです。粉体試料の水素還元処理に使いますが、水素の流れがきちんと行われているかどうか不明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする