※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの シャーレ/ディッシュ
光学研磨板付石英シャーレ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
20085407
品番
大
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
石英光学研磨板を本体底面、フタ上面に採用することにより、フタをした状態でも顕微鏡での観察や光の透過が可能となりました。
サイズ
50
材質
石英ガラス
板厚(mm)
2
本体サイズ(mm)
Φ50×Φ46×15
アズワン品番
3-2445-02
フタ寸法(mm)
Φ56.5×Φ51.5×7