画像準備中

naxマルチボカシ剤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード20086352 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

naxスペリオ、naxマルチ各種トップクリヤーなどによるタッチアップ塗装時の周辺ぼかし部分をシンナー吹きの代わりに使用することで、光沢を落とすことなく肌づくりもやりやすくなります。
速乾形は、冬場、低温時に最適です。

容量(L)4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※マルチボカシ剤を単独で吹き付けると、後日に塗膜トラブルを生じることがあります。必ず上記の使用方法に従ってお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする