EFG15EL/12 電球形蛍光灯 エコデンキュウ G形 オーム電機 20087034

EFG15EL/12 電球形蛍光灯 エコデンキュウ G形 オーム電機 20087034 EFG15EL/12 電球形蛍光灯 エコデンキュウ G形 オーム電機 20087034 EFG15EL/12 電球形蛍光灯 エコデンキュウ G形 オーム電機 20087034

電球形蛍光灯 エコデンキュウ G形

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20087034 品番EFG15EL/12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光ランプです。
消費電力12Wで一般的なボール球60W相当の明るさです。

口金E26 電球の種類電球形蛍光灯 電球形状G形 定格消費電力(W)12 光色電球色 質量(g)92 全光束(Lm)830 定格寿命(時間)12000 定格入力電流(A)0.22 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)80×120
注意
※以下の器具には使用できません。
※調光機能のついた器具(調光…電球の明るさを変える機能、100%点灯も使用不可)、誘導等・非常用照明器具、HIDランプ器具、ランプと反射板の距離が狭い器具、断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具など)、直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※密閉器具ではご使用になれません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20087034
2017-02-13
用途:
屋台天井照明に使用

ほんわかな電球色が、屋台だという雰囲気を出していて満足です。

対象商品:
20087034
2016-03-24
用途:
8畳の和室に設置
医療・福祉・介護関連業

和室8畳間に取り付け(60w5球)ましたが光量不足です。ひと回り他社より小さいからか、わかりませんが残念です。
提灯の灯りみたいで、雰囲気は出ますが読書は無理です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする