画像準備中

棚が全段動く 本棚 ワイドタイプ 上置きのみ 3段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20090266 品番FRM-0110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

本体上の空間を有効活用する為の、専用上置き。
本体同様に、1cm間隔で棚板が設置可能なので、様々なものが効率的に収納可能。
深型だから、文庫本や大きな辞書はもちろん、本だけでなく雑貨まで収納。
深型幅81専用上置き

用途コミック ボックス ラック リビング 雑誌 収納 縦長 大容量 大量 漫画 マンガ 木製 棚 深型 新生活 一人暮らし 材質[本体]プリント化粧繊維板 ライトブラウン 備考・可動棚:4枚 梱包数1 組立時間(目安)お客様組立(30分)(大人2人) 本体寸法(cm)[外寸]幅81.0×奥行29.5×高さ58.0〜73.0

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする