ササガワ
ササガワの 掲示用品
ササガワの ディスプレイ用品
ササガワの 額/額縁
賞状盆 金縁 紀州塗
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20090327
品番
10-6900
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
賞状盆とは式典等で使用される賞状やメダルを入れるためのお盆です。一般的なA3サイズの賞状用紙(42×29cm)が入る汎用性の高い大きさで、卒業式、表彰式や入社式などの催事に欠かせない式典用品です。
用途
卒業式、表彰式や入社式などの催事に使用されます。
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
531×366×50
使用可能用紙サイズ
A3サイズ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×380×54
グリーンマーク
認定