商品写真1
道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の その他彫刻刀
彫刻刀用レザーカバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
茶
注文コード
20090345
品番
78704700
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
彫刻刀の刃先を保護するカバー
用途
様々な刃先に取り付けられ収納できます。
材質
合皮(ポリウレタン)(
色
茶
深さ(mm)
150
サイズ(mm)
穴幅35
注意
※刃幅が30mm以上は入りません
商品説明動画
参考になった