商品本体
MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
超強力マグネットシート【滑り止め加工】 強粘着付 大 総厚3.0×200×300mm
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20090415
品番
AGWFPK-2030
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
設置面側(磁力面)に自社開発の特殊な滑り止めコートを塗布しており、メーカー従来品の約4倍の耐荷重です。
用途
大きめのBOXやキーボックス等の保持に。
大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。
材質
異方性ゴム磁石、粘着材(スポンジテープ)
質量(g)
440
耐荷重
24kgf(1枚あたり)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
200×300×3
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(1.19MB)
注意
※ご使用時にはマグネットシートの磁力面にはってある「透明保護フィルム」を必ず剥がしてからご使用下さい。