V60コーヒーサーバー02セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20090458 品番VCSD-02-PGR
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

コーヒー粉の層が深くなる「円すい形」を採用し、しっかり旨みを抽出。
V型円すい形のペーパーフィルターは、珈琲粉の層が深く、珈琲粉に注いだお湯が円すいの頂点に向かって流れるので豆の旨味をしっかりと抽出できます。
透明の耐熱ガラス製なので、コーヒーを抽出する間も様子が見え、目でコーヒーを楽しむことができます。
サーバー・ドリッパー・ペーパー(40枚)・計量スプーンがセットになったハンドドリップセットです。
サーバーはフタをしたまま電子レンジ対応。
食洗器対応。

材質本体/耐熱ガラス フタ・ハンドルバンド・ドリッパー・スプーン/ポリプロピレン ペーパー/パルプ 容量(mL)実用:700(1〜4杯用) 本体寸法(mm)奥行130 本体高さ(mm)245 本体幅(mm)173

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする