アーネスト
アーネストの キッチン・調理用品
アーネストの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アーネストの かき揚げリング・レードル
厚くまーるいかき揚げリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20090598
品番
A-75884
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ぐるりとあけたパンチング穴から油が入り込みサクサクに揚げることができます。
まるで天ぷら屋さんのような厚みの、カタチの整ったかき揚げが簡単に作ることができます。
材質
ステンレス鋼
色
シルバー
本体質量(g)
125
本体寸法(mm)奥行
125
高さ(cm)
リング部:6
本体高さ(mm)
245
直径(mm)
リング部:100
本体幅(mm)
100