彰国社
彰国社の 書籍
彰国社の 専門書
彰国社の 土木/建築関連
ゼロからはじめる建築の「設備」演習 第2版
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
20090939
品番
9784395322138
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
書籍
¥
2,700
バスケットに入れる
建築設備の仕組みと理論がイラストでよくわかる!建築士試験の対策に最適!
サイズ
版型:四六版
ページ数
368
ジャンル
専門
著者名
原口秀昭
初版年月
2024/07/01