バッテリーチェッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20092878 品番HCK-601FB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥79,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

各種エコカー用バッテリーに対応。充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーやハイブリッド車用補機バッテリーの診断が可能です。
ダブルディファレンシャルパルス方式。電荷移動抵抗の増加による測定値の変動を算出してより正確な劣化診断を実現しました。
良否判定結果を5段階表示。
バージョンアップタイプ。JIS規格CCA値・形式の追加/変更などに対応できるバージョンアップの機能を搭載しました。
使いやすさの向上。印刷ボタンを設定で素早くプリントアウト。バッテリーケーブルを脱着式にしてメンテナンス性アップ。操作ボタンをフラット化して操作性・防塵性アップ。
自動車健康診断に対応。診断データをダイアグモニタHDM-8000(別売)に無線で送信し、健康診断シートにわかりやすく反映します。

ケーブル長(cm)70(クリップ・ブッシュ含まず) 付属品USBケーブル、キャリングケース、プリンター用紙2本(1本は本体内に格納済み) 質量(g)670(プリンター用紙含まず) 電源テストバッテリー(動作電圧DC8V〜32V)USB-miniBコネクタ(DC5V) 表示部(LCD)ドット表示(128×64ドット) 測定対象12V鉛バッテリー全般、【バッテリー規格】JIS、EN(DIN)、SAE(BCI) CCA入力、産業用の選択可能、【24Vバッテリー】エンジン始動能力/チャージングシステムテストのみ対応 判定出力【5段階】良好、良好/要充電、要注意、要充電/再テスト、交換 表示範囲(mm)27.5×55 使用温湿度範囲0〜50℃、80%RH以下(ただし結露のない事) 保存温湿度範囲-20〜60℃、70%RH以下(ただし結露のない事) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)248×96×55(ケーブル・ブッシュ含まず) LCD仕様COG 言語表示日本語、英語 BluetoothVer2.1+EDR対応(Class2)SPP 通信距離(m)約10
注意
※火気のある場所や密閉された場所で使用しないでください。
※ガソリン・オイルなどの可燃物の周辺や法令で第一類・第二類危険箇所に指定されている場所では使用しないでください。火災や引火・爆発する原因となります。
※湿度の高い場所、雨雪などの水分のかかる場所では使用しないでください。漏電、感電やテスター破損の原因となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20092878 HCK-601FB 62887923 HCK-602FB バッテリーチェッカー HITACHI バッテリーチェッカー HITACHI 1台 73,980 税込81,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリーテスター/点検用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする