1PWB113S 2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球) M&H 20093018

2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード20093018品番1PWB113S
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。
特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。
高品質・高性能
主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。
・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様
・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様
いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ガラス球形式T5定格電圧(V)12定格電力(W)1.7クリア適合メーター球、ポジション球タイプシングル口金W2×4.6d
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20093063
2022-02-19
用途: バイクの警告灯類

純正は12V3Wなのですが、すでに純正品も同等品も販売されておらず、唯一こちらの2.3Wが互換品になっていました。
かなり希少だと思うので、是非このまま生産を維持していただきたいです。

対象商品 : 20093054
2020-06-07
用途: クルマのメンテナンス時
教育・研究機関

2輪車用となっていましたが、クルマのハイマウントライトのバルブが切れたので購入しました。1個と2個のパックがあり、必要分だけ購入することができました。価格が安かったので、バルブ5個全部交換しました。交換後1つ点かなかったので点検したところ、ひげのような導線部分の接触不良だと分かり直したら点灯しました。ガラス製品ですがしっかり作られていると思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする