2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 電力(W)1.7 注文コード20093036 品番B-WB113S
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は電力・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。
特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。
高品質・高性能
主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。
・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様
・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様
いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

電圧(V)12 電力(W)1.7 クリア
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20093063
2022-02-19
用途:
バイクの警告灯類

純正は12V3Wなのですが、すでに純正品も同等品も販売されておらず、唯一こちらの2.3Wが互換品になっていました。
かなり希少だと思うので、是非このまま生産を維持していただきたいです。

対象商品:
20093054
2020-06-07
用途:
クルマのメンテナンス時
教育・研究機関

2輪車用となっていましたが、クルマのハイマウントライトのバルブが切れたので購入しました。1個と2個のパックがあり、必要分だけ購入することができました。価格が安かったので、バルブ5個全部交換しました。交換後1つ点かなかったので点検したところ、ひげのような導線部分の接触不良だと分かり直したら点灯しました。ガラス製品ですがしっかり作られていると思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする