LDA14LGK100EW LED電球 E26 広配光タイプ Panasonic(パナソニック) 20093307

LED電球 E26 広配光タイプ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20093307 品番LDA14LGK100EW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
明るさ(W)電球100W相当 光色電球色 仕様密閉型器具対応 質量(g)125 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E26 定格消費電力(W)14.3 全光束(Lm)1520 定格寿命(時間)40000 ランプ効率(Lm/W)106.2 電球形状一般電球型 外径×長さL(Φ×mm)60×124 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.238 配光角度(°)約200 明るさ電球100W形相当 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
注意
※器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では、必ず防湿器具でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20093282
2022-03-26
用途:
外照明の球交換時

共同住宅の外照明の球切れの際に、交換球として購入しました。自然な発光色で悪くはないのですが、LEDと言う事でもう少し明るくなるイメージでしたので、そこは少し不満ですが、価格が比較的安いのでこんなものかもしれません。耐久性に関しては付けたばかりで未知数です。

対象商品:
20093282
2021-09-25
用途:
事務所の照明
株式会社アドバンス 様 (建設業・工事業)

商品そのものは満足なので☆5つ。借り事務所の照明に使用中。何の問題もなく良品。以前から徐々にLED電球に取替え中。この度はモノタロウさんで別の商品購入ついでに送料を考えて予備として迷わず一緒に購入した。
しかし、近くの店舗で見かけたら全く同じメーカー規格の商品が半値近い価格で出ていました。モノタロウさんはお得と考えていた自分は猛省。価格はきちんと調べて買うべし。

対象商品:
20093298
2020-07-11
用途:
事務所階段部

電球取付部から最下位部まで6m程度の距離があるが、変わらず隅々まで明るい。横方向はそれほど広くは無いが、おそらく商品名のとおり、同様に明るさが届くと予測される。

対象商品:
20093282
2019-03-26
用途:
電球

昼光色を注文したつもりでしたが、電球色が来ました。どっちでもいいけど

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
20093282
2017-02-27
用途:
ボール盤 旋盤 プレス加工時に使います。
株式会社おしどり 様

振動にも 多少の熱にも強いので重宝しています。少し高額なので同等で安いモノが出ればかえます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする