トイレットペーパー 芯有りタイプ

(161件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(12パック) 注文コード20093587 品番シングル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

芯有りタイプ
原料はパルプを使用しています。

芯径(mm)約38 材質パルプ100% 種別芯あり 幅(mm)107 タイプシングル 長さ(m)50 使用場所トイレ
注意
※トイレの詰まりの原因になりますので、一度に大量のトイレットペーパーをトイレに流さないでください。水洗トイレに包装材を流さないで下さい。トイレットペーパーは屋外や湿気の多い場所へ長期保管すると品質が変化する場合がございます。
※トイレットペーパーの芯は、トイレには流さないでください。
※引火の原因になりますので、火気の近くに置かないでください。
※お子様の手の届かない場所に保管をしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20093587 シングル 86415289 - トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品 モノタロウ トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品 モノタロウ 1箱(6ロール×8パック) 3,298 税込3,628 同一ブランドで再生紙商品です。
20093587 シングル 86415273 - トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品 モノタロウ トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品 モノタロウ 1パック(6ロール) 439 税込483 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:423

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 161
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-13
用途:
マンション内の共同トイレ
不動産業

ごく一般的なトイレットペーパー

モノタロウなら、こまごました物を一括で送ってもらえるのでそこが便利です

対象商品:
20093605
2024-05-09
用途:
日常利用
不動産業

コストパフォーマンスが良く、とても満足。
ダブルを買ったのに、シングルが2個ほど混ざっていたのはご愛嬌?
なので星一つ減らさせて頂きましたが、品質には問題ありませんでした。

対象商品:
20093596
2024-04-01
用途:
社宅トイレ用
運輸・通信業

点線部分があいまいな所がありきれいに切れない時があります。
造り自体はしっかりしているので、使用中に破れたりすることはないです。
通常の巻きより少しコンパクトな印象を受けましたが、使用上なんら問題ありません。
むしろ保管スペース的には良いと思います。

対象商品:
20093605
2024-04-16
用途:
トイレ

花柄のエンボスがオシャレなだけでなく、ソフトな感触でありながら強度があり、少ない量で使える。

対象商品:
20093596
2024-06-10
用途:
トイレ

購入するなら2倍巻きの方が良いと思う。小振りで少し多めに使う人だと、あっという間に無くなる。

対象商品:
20093605
2024-05-22
用途:
トイレ
農・林・水産業

アウトレット商品で安いと思って飛びついたが、一般商品より巻が細くて何も安いとは思えない商品です。
一度買ったら二度と注文されないと思うので、もっと安くしないと在庫ははけませんよ。

2024-05-24
用途:
事務所用
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて見る細さにびっくり!
リピートはないでしょう。

対象商品:
20093587
2022-08-03
用途:
施設しています
合同会社オクトモ 様 (医療・福祉・介護関連業)

定期購入しております。施設職員に買ってきてもらうと労務上なんだかなぁっということで定期購入させていただいております。大変ありがたいです。価格が上がってやや残念ですが、これからもリピートすると思います

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする