ユニテントデラックス

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20093955 品番UTD-03
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

屋外でのトイレや着替えに大変便利です。
コンパクトに折りたためるので、保管に場所をとりません。
ステンレスフレームを採用しているので安定しています。
広げるだけの簡単設置。

付属品固定用ロープ4本、ペグ8本、収納バッグ 材質(テント部)ナイロン100%、(フレーム)ステンレス製 質量(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)1100×1100×1920 折りたたみ寸法(mm)直径580×厚さ40 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※テントを広げる際には勢いよく広がる場合がありますので、広い場所で十分注意してご使用ください。
※収納の際はなるべく2人で行ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20093955
2018-08-03
用途:
更地にした土地の整備のときに着替え他に便利です。
その他業種

組み立てが簡単、見栄えもいい。大きさも自分の使用用途に本当に適している。値段がまた安価でうれしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする