COOLER MASTER Hyper 612 APEX 空冷CPUクーラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20094290 品番MAP-T6PN-225PK-R1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・従来モデルよりコンパクトに設計され、高さやメモリ干渉を抑え、幅広いシステムに対応
・6本のヒートパイプ構造により、より優れた熱放散を実現
・自社設計のヒートパイプにより効率的な熱伝導
・強化されたデザインとブラックアウト・ステルス美学で、洗練された外観を演出
・デュアル「Mobius 120P」ファンを搭載し、静音性と冷却性能を向上
・トップカバーは取り外し可能で、取り付けやメンテナンスが簡単
・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応
・5年保証
・製品寸法:127×114×159mm

ソケット
Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
AMD:AM5 / AM4 socket
寸法(mm)127×114×159、ファン:120×120×25 定格電圧ファン:12 VDC/(電流/消費電力)0.18A/0.35A (安全電流)/2.16W ベアリングファン:FDB 最大静圧(mmH2O)ファン:3.63 (Max) 騒音値(dB)ファン:30 A (Max) 風量ファン:75.2 CFM (Max) 回転数ファン:0-2400 RPM ± 10% コネクタファン:4-pin PWM RoHS指令(10物質対応)対応 数量(本)ファン:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする