山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 保存容器・調味料入れ
山崎実業の シール容器・フードコンテナ
電子レンジ・食洗機対応 ザル付き保存容器 タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20094561
品番
1777
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
材質
本体・ザル・蓋:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーン
色
WH
質量(g)
350
内容量(L)
本体:1.5 ザル:1.3
耐熱温度(℃)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:13.6×15.1×11
内寸法(cm)
本体:開口部W13×D13・H9 ザル:開口部W11.9×D11.9・H8.6
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません