山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 保存容器・調味料入れ
山崎実業の シール容器・フードコンテナ
冷凍ごはん容器&バルブ付き密閉ランチボックスセット タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20094579
品番
1365
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
付属品
ゴムバンド
材質
容器・ザル・蓋:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーンゴム
色
WH
質量(g)
冷凍ご飯容器:155 おかず容器:130
内容量(mL)
容器:380 ザル:280
耐熱温度(℃)
容器・蓋・ザル:150 パッキン・バルブ:250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12.2×12.2×8.8(2段)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
容器:10.4×10.4×3.2 ザル:10×10×2.9
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません