山崎実業
山崎実業の 厨房機器・設備・調理機械
山崎実業の その他調理機械
IHシリコーンマット タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20094658
品番
1318
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
材質
本体:シリコーンゴム
色
WH
質量(g)
80
耐熱温度(℃)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19.9×19.9×0.4
内寸法(cm)
中央部の穴:W8.9×D8.9
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません