ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 操作禁止テープ
埋設物他標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20094795
品番
323-02
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
トラスコ品番
738-0437
寸法(mm)
600×450×1厚
質量(g)
250
テープ幅(mm)
600
材質
エコユニボード(穴4スミ)
取付方式
穴4スミ
エコマーク認定
認定
テープ厚さ(mm)
1
エコマーク認定番号
7118031