FHF32EX-N-HX-S 蛍光灯 Hf形 モノタロウ 32W形 光色3波長形昼白色 20094978

蛍光灯 Hf形

(32件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード20094978 品番FHF32EX-N-HX-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高効率ですので、消費電力が少なくなります。

種別32W形 3波長形昼白色 定格出力(W)ランプ/32(高出力45) 用途室内の照明に 管径(Φmm)25.5 点灯形Hf器具専用 全光束(Lm)3520(高出力4950) 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 光色3波長形昼白色 電球の種類蛍光灯
化学物質安全性参考資料:
注意
※このランプは、「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥720 / 税込 ¥792
沖縄地方数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
離島数量1につき ¥960 / 税込 ¥1,056

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20094978 FHF32EX-N-HX-S 18831874 FHF32EX-N-HX-S 蛍光灯 Hf形 モノタロウ 蛍光灯 Hf形 モノタロウ 1箱(25本) 19,980 税込21,978 全光束に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
施設内での蛍光灯取り替え
医療・福祉・介護関連業

まとめ買いもでき、非常に役にたっていますので今後も利用させていただきます。

2025-04-23
用途:
会社の蛍光灯の入替
株式会社松野 様 (卸売・小売業)

蛍光灯の入れ替えが出来て明るくなりました。安い商品が手に入ったので助かりました。

対象商品:
18831874
2024-01-13
用途:
古くなった蛍光灯と交換
有限会社黒沢温泉喜三郎 様 (サービス業)

既に、Hf形の蛍光管は市中の小売店では随分価格がたかくなってしまいました。
国内メーカーでは、国内生産していないんでしょうか?
そのようななか、ウチではまだまだ蛍光灯の設備はつかっておりますので、適切な価格で蛍光管が入手できるのはありがたいです。
使用感も大手メーカーの同等品と変わりません。

2人が参考にしています
対象商品:
18831874
2023-05-22
用途:
工房内の照明用
その他業種

同時期に複数の蛍光灯が切れてしまうことがあるので、いつでも替えられるようにしています。25本入りでこの金額はありがたく、明るさも寿命も特に問題なく使えていると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18831874
2023-05-30
用途:
室内の照明

大手メーカーが次々と蛍光灯の生産を中止し、一時期高騰していましたが、モノタロウさんのこの製品を見つけ助かりました。継続して販売してください!

対象商品:
18831874
2023-10-31
用途:
社内用

定価価格でありがたい。
品質も問題なく大手メーカー品と変わらないです。
ずっとこの価格のままでお願いします。

対象商品:
18831874
2022-05-18
用途:
事務所の照明として
サービス業

値段も安くて機能性は他の家電メーカーに劣らず、非常に助かりました。

対象商品:
18831874
2022-01-21
用途:
薬局内の照明
ソーマTK株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

低価格ですが大手メーカー製の物と比べても全く遜色のない明るさです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする