タンク サビ取りクリーナー

(527件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード20095617 品番-
販売価格(税込) ¥3,298 定期注文特価(税込)2,748
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
2,498 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

繰り返し使用可能なので経済的です。
またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。
最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。
無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。
中性の洗剤です。

用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。 成分水、添加剤、界面活性剤、メタノール タイプ中性 希釈倍率最大20倍(繰り返し使用可能) 危険物の類別非危険物
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.2MB)
注意
※再使用を行うごとに作業処理時間・作業処理能力は低下します。
※使用上の注意事項をよく確認の上使用して下さい。
■■容器の形状変更を予定しておりますのでご了承ください。
■■※内容量に変更はありません

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:206328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 527
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
ガソリンタンク洗浄

数年放置のタンク内にひどい錆が発生しており、高圧洗浄後ダメもとで65Lタンクに温水と共に本剤3本注入。5日放置(途中揺らす)後、液剤を抜き、新品1本を入れリンス、乾燥。キレイに復活しました。希釈したものもリンス後も再使用します。辛抱する時間はかかりますが時間以上に満足です。

4人が参考にしています
対象商品:
20095617
2025-09-06
用途:
旧車のタンク錆取り

説明書通り、50℃のお湯で希釈して一晩据置きで、とてもキレイになりました。水洗い後、残った希釈液でコーティングしておくことでしばらくの防錆効果もありました。他社製品からこちらに切り替えてリピしてます。

2人が参考にしています
2025-08-22
用途:
バイクのタンクの錆とり
製造業

14L容量のタンクに使用
13倍希釈くらい、大体1日つければきれいになります。
ただ、今回の作業は当たっていないところが所々出たので
向きを変えてとしていますが最後の天面が取り切れず
250ccバイクですが、タンク容量考慮して2リッター品とかがあるとうれしい

2人が参考にしています
対象商品:
20095617
2025-11-21
用途:
機械のメンテ
農・林・水産業

タンク サビ取りクリーナーとして使用してます。価格も安いのでネジ類や細かな部品等にも使用できるので助かります。

2025-08-24
用途:
4Lの燃料タンクの錆取りに使用。
卸売・小売業

中性の液体希釈錆取り液。
10倍に薄めて使用しました。
再使用して3度のタンク内洗浄で錆取りです。
錆取り液の容器に目安で浮き文字で目盛りが有り、
希釈時にに便利で助かりました。

2025-06-29
用途:
ガソリンタンクの錆び取り
ロブ ワークス 様

自動車のガソリンタンクで使って見ました
10倍希釈でお湯でつけ置きしました。
5時間付けて水で濯ぎ、乾燥させてバッチリ錆びが取れました。
次回は、1回で捨てず、使いまわしでどの位効果があるかやってみようと
思います。

2人が参考にしています
対象商品:
20095617
2025-11-06
用途:
バイクタンクの錆びとり
建設業・工事業

今日到着しました しっかりとクッションで梱包されていましたが ボトルの蓋が縦に割れていました
中栓があるので液漏れはしてなかったです
商品の取扱いに気をつけてください

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
20095617
2025-10-10
用途:
バイクタンクの錆落とし
運輸・通信業

事前にサンエスK1と食器用中性洗剤で脱脂洗浄を行ってから使用した所、かなり酷い状態のタンクが非常にきれいになりました。
無りんとのことで安心して使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
再利用可能とのことですが、2回目以降の使用は常温で大丈夫でしょうか。80℃位までの再加熱が必要でしょうか。
回答:
再利用についてですが、加熱は必要ございません。
常温でご使用頂けます。(50℃ぐらいまでの温度でご使用下さい)
1人が参考にしています
2024-09-02
質問:
廃液処理方法を教えてください。
回答:
本商品のご使用時に10〜20倍のお湯で薄めて頂きますと約pH6の中性〜弱酸性の製品になりますので、念の為さらに2〜3倍に水で薄めて頂きますと一般排水と同様に廃棄が可能です。
3人が参考にしています
2024-09-02
質問:
こちらの商品は、軽油の燃料タンクでも使用できますか。
回答:
本商品は、軽油の燃料タンクにもご使用いただけます。
1人が参考にしています
2024-09-02

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする