A・EGBS ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ベアソケット ベンカン 20096286

ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ベアソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個呼び径(A)20注文コード20096286品番A・EGBS
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

調達やメンテナンスの手間がある接合用の工具が一切必要ありません。電源、火気、工具を使用しませんので、施工の際に広いスペースは必要ありません。継手本体にパイプを差し込むだけで接合が完了しますので、作業時間が大幅に短縮されます。

用途
給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SCS13 ナイロン66GF30形状ベアソケット呼び径(A)20
注意
※蒸気配管(往・還)や、水中に継手が没する配管、雨ざらし箇所、その他継手が水(上下水、雨水、結露、洗浄水など)で濡れる可能性がある配管には、水で濡れたエッジ部が腐食するなどして、不具合が発生する可能性があるため、使用できません。鉱物油配管、植物油配管には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする