ユニット
ユニットの 建設関係標識
ユニットの クレーン・玉掛け関係標識
玉掛関係標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20096895
品番
327-10
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
文字内容
ワイヤロープの使用禁止基準
取付方式
穴8
材質
エコユニボード(穴8)
トラスコ品番
738-1565
質量(g)
730
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
900×900×1.2
エコマーク認定番号
7118031