ユニット
ユニットの 建設関係標識
ユニットの クレーン・玉掛け関係標識
玉掛関係標識
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20096913
品番
327-13
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
文字内容
ベルトスリングの使用前点検事項
取付方式
穴上3・下2
材質
エコユニボード(穴上3・下2)
トラスコ品番
738-1590
質量(g)
490
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×900×1.2
エコマーク認定番号
7118031
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300