ミニマムローラー 仕上用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 20097096 品番 10415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。
作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。
溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。

特性
従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。
作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。
溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
芯材ポリプロピレン(PP) 毛丈(mm)5 適合内装/平滑面 幅(mm)30 サイズミニマム 高さ(mm)20 質量(g)10 タイプ短毛 種類ローラー サイズ(inch)1 材質(ローラー部)ポリエステル ローラーサイズ(mm)165 適合塗料水性、油性 主な用途仕上用 ローラーサイズ(inch)1 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ハイパイル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-10
用途:
鉄部の油性塗料用
都築工芸 様

繊維が抜けることなく気泡もほとんど出ないため綺麗な仕上げができました。
価格も手頃なので良いです。

対象商品:
20097096
2023-01-04
用途:
塗装
株式会社YFS 様 (不動産業)

何も問題なく作業をやりました、ただ3時間ぐらい使いましたらはりが無くなりました。

対象商品:
20097096
2022-05-06
用途:
リフォーム

巾木の塗装に使いました。滑らかにムラなく塗れて便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする